Beli Vaccum Leak Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRIO Vacuum Leak TesterDeskripsi:Alat Tes Kebocoran pada kemasan mmenggunakan material Acrylic TEBAL 30 mm yang dibuat dengan lasercut precision. B- One New Leak Tester ini mempercepat waktu pengetesan karena rak perendamnya sudah menjadi satu dengan tutupnya, sehingga memperpendek langkah dan waktutest.Design baru ini juga sudah dilengkapi dengan hidrolik pengaman sehingga aman untuk operatormenggunakan alat ini.- Optional :Vacuum Pump -60 cmHgVacuum Pump -70 cmHgVacuum Pump -74 cmHgMeja + Timer- Included :2 Unit Ball Valve Stainless Steel 304Vacuum Gauges 0-(-76) cmHgatribut:
- Material: Acrylic 30mm
- Vacuum Strength (cmHg): -76
- Tasco Manifold GaugeDeskripsi:- The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404aatribut:
- Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
- Fitting (inch): SAE 1/4
- MIGISHITA General Purpose Vacuum GaugeDeskripsi:Indikator pengukur tekanan vakum ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, air, minyak, dll. dalam pengukuran tekanan rendah di mana laju perubahan tekanan sesaat tidak melebihi 3% dari total tekanan per detik. Alat ini memiliki standard yang didasarkan pada standard internasional JIS B 7505-1 dengan metode pengukur tekanan tabung Bourdon.atribut:
- Accuracy: +/- 1.6% FS
- Connection Screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical A type (without rim)
- Pressure Range (MPa): 0 to -0.1
- Material (Wetted Part): Brass
- Case Material: SPC
- Outer Diameter (mm): 100
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TaffPACK Vacuum Sealer Storage BagDeskripsi:Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
Daftar Harga Vaccum Leak Tester Terbaru March 2026
| PRIO Vacuum Leak Tester | Rp20.999.900 |
| Tasco Manifold Gauge | Rp2.699.900 |
| MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge | Rp429.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp82.900 |
| TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/rkP101003992-6.jpg)